Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLW8 12.73w S8 6.7v - Pachet De 10 | AB9VKH

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FLW8 12.73 W S8 6.7 V - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB9VKH Model: 2FLW8
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
€18.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului500 ore
Viața medie500 ore
Tip de bazăBaionetă cu un singur contact (BA15s)
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras1900mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali189
Forma lămpiiS8
Tip lămpiMiniatură-S
Lumina de culoareclar
Lumeni189
Max. Lungime totală2"
Forma generală a lămpiiS
Aplicație primarăinstrument
Număr comercial1619
Voltaj6.7
Watts12.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8539228060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip lămpiDurata medie de viață a beculuiViața medieLumina de culoareLumeniMax. Lungime totalăForma generală a lămpiiAplicație primarăPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U659 7440 T7 12v - Pachet De 2 | AB6KAW 21U659Miniatură-T300 ore300 ore--1.75 "TSemnalizare, spate, rezervă, virare, oprire montare înaltă, oprire, semnalizare, față2€16.30
Lampa miniaturala LUMAPRO 2EKW5 1495 8.4w T4 1/2 28v - Pachet De 10 | AB9PQV 2EKW5Miniatură-T-500 oreclar-1.38 "TAvioane10€20.85
Lampă miniaturală LUMAPRO 2EKW8 9003 67/60w T4 3/4 12.8v | AB9PQX 2EKW8Miniatură-T-150/320 ore.--3.62 "TScop general1€19.93
LUMAPRO 2EKX6 Mini Lampă H4-75/70 75/70w T4 5/8 28v | AB9PRA 2EKX6Miniatură-T150/300 ore.150/300 ore.clar1898/11943.62 "TScop general1€19.55
Lampa Lanterna LUMAPRO 2EKY2 Pr12 2.975w B3 1/2 - Pachet De 10 | AB9PRE 2EKY2Miniatură-B-15 ore--1.25 "BLanternă10€12.20
LUMAPRO 2FLU4 Mini Bec Incandescent 1876 9w T5 3.5v - Pachet De 10 | AB9VJL 2FLU4Miniatură-T2000 ore2000 oreclar821.75 "TScop general10€269.06
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLV1 27 1.47w G4 1/2 4.9v - Pachet De 10 | AB9VJR 2FLV1Miniatură-G-300 ore--1.07 "GLanternă10€10.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FLW8 12.73 W S8 6.7 V - Pachet de 10
€18.91 /ambalaj