Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLZ2 1251 6.44w G6 28v - Pachet De 10 | AB9VLD

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FLZ2 1251 6.44 W G6 28 V - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB9VLD Model: 2FLZ2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€22.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului2000 ore
Viața medie2000 ore
Tip de bazăBaionetă cu un singur contact (BA15s)
Diametrul becului.3 / 4 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras230mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali38
Lampa Dia.0.75 "
Forma lămpiiG6
Tip lămpiMiniatură-G
Lumina de culoareclar
Lumeni38
Max. Lungime totală1.44 "
Forma generală a lămpiiG
Aplicație primarăinstrument
Număr comercial1251
Voltaj28
Watts6.4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8539228060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAplicație primarăDurata medie de viață a beculuiViața medieNumăr comercialWattsTip de bazăCurent trasLumeni inițialiPkg. Cant.Preț
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U548 303 G6 28v | AB6JWF 21U548Avioane500 ore500 ore3038.4Baionetă cu un singur contact (BA15s)--1€3.21
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U549 304 G6 28v | AB6JWG 21U549Avioane500 ore500 ore3048.4Baionetă cu dublu contact (BA15d)--1€5.99
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U574 623 G6 28v | AB6JXH 21U574instrument1000 ore1000 ore62310.4Baionetă cu un singur contact (BA15s)--1€2.27
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U610 1251 G6 28v | AB6JYW 21U610instrument2000 ore2000 ore12516.4Baionetă cu un singur contact (BA15s)--1€4.22
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLV3 623 10.36w G6 28v - Pachet De 10 | AB9VJU 2FLV3instrument1000 ore1000 ore62310.4Baionetă cu un singur contact (BA15s)370mA7510€22.20
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLW6 303 8.4w G6 28v - Pachet De 10 | AB9VKF 2FLW6Avioane500 ore500 ore3038.4Baionetă cu un singur contact (BA15s)30mA7510€22.63
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMA2 624 10.3w G6 28v - Pachet De 10 | AB9VLN 2FMA2Scop general1000 ore1000 ore62410.36Baionetă cu dublu contact (BA15d)370mA7510€33.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FLZ2 1251 6.44 W G6 28 V - Pachet de 10
€22.70 /ambalaj