Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMH8 1133 24.242w Rp11 6.2v - Pachet De 10 | AB9VPH

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMH8 1133 24.242w Rp11 6.2v - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB9VPH Model: 2FMH8
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
€33.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului200 ore
Viața medie200 ore
Tip de bazăBaionetă cu un singur contact (BA15s)
Diametrul becului.1-7/16 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras3910mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali402
Lampa Dia.1.43 "
Forma lămpiiRP11
Tip lămpiMiniatura-RP
Lumeni402
Max. Lungime totală2.25 "
Forma generală a lămpiiRP
Aplicație primarăinstrument
Număr comercial1133
Voltaj6.2
Watts24.2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8539228040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelWattsPreț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U595 1133 Rp11 6.2v | AB6JYF 21U59524€2.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMH8 1133 24.242w Rp11 6.2v - Pachet de 10
€33.28 /ambalaj