Rolă cu plăci rigide GRAINGER P27R-UY100K-16, 10 inchi, utilizare medie, capacitate de încărcare de 3000 lbs | CD3TRW 454N64

GRAINGER P27R-UY100K-16 Rolă rigidă cu plăci, 10 inchi, utilizare medie, capacitate de încărcare de 3000 lbs

În stoc
Articol: CD3TRW Model: P27R-UY100K-16Crucea Ref: 454N64

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€311.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă turnătoare
Tipul de frânăȘurub lateral
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotireDe serviciu mediu
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăFontă
Durometru92 Shore A
Plumb extinsNu
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor2-7/16" x 4-15/16"
Rating de încărcare3000 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Max. Temp.180 grade F
Min. Temp. Evaluare-40 de grade F
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3-3/8" x 5-1/4"
Inălțime totală11.5 "
Dimensiunea plăcii4-1/2" x 6-1/4"
Roată de schimbMfr. Nr. P-UY-100X030 / 075K
Raza pivotantăNiciunul - Caster rigid
Rulmenți cu roțiMinge
Culoarea roțiiGalben
Diametrul roților10 "
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.78

Variante de produs

ProdusModelMaterialul roții rotativeTip rulmentTipul de frânăForma roții rotativeCuloriCuloarea nucleuluiMaterial de bazăDurometruPkg. Cant.Preț
GRAINGER CDP-G-23 Rolă cu placă pivotantă Kingpinless Poliuretan 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23poliuretan--Standard-GriFontă87 Shore A1€390.84
GRAINGER CDP-G-24 Rolă rigidă din poliuretan 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24poliuretan--Standard-GriFontă87 Shore A1€420.67
GRAINGER CDP-G-31 Rolă cu placă pivotantă poliuretan 1200 lb. | AH6VRY 36HW77 CDP-G-31poliuretan--Standard-SilverAluminiu87 Shore A1€323.18
GRAINGER CDP-G-32 Rolă rigidă din poliuretan 1200 lb. | AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32poliuretan--Standard-SilverAluminiu87 Shore A1€232.45
GRAINGER S-526-D-BS-SS Rolă cu placă pivotantă Poly 6 inch 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpoliuretan--Standard-GriFontă90 Shore A1€243.33
GRAINGER CDP-G-33 Rolă cu placă pivotantă Kingpinless Poliuretan 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33poliuretan-PedalaStandard-SilverAluminiu87 Shore A1€302.27
GRAINGER P29R-UY100K-18 Rolă cu plăci rigide de 10 inchi, 3000 lbs. Evaluare de încărcare | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18poliuretan-Șurub lateralStandard-SilverFontă92 Shore A1€663.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER P27R-UY100K-16 Rolă rigidă cu plăci, 10 inchi, utilizare medie, capacitate de încărcare de 3000 lbs
€311.44 /unitate