Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMJ9 1822 3.6w T3 1/4 36v - Pachet De 10 | AB9VPU

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMJ9 1822 3.6w T3 1/4 36v - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB9VPU Model: 2FMJ9
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
€30.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie1000 ore
Tip de bazăBaionetă miniatură (BA9s)
Curent tras10mA
Lumeni inițiali26
Lampa Dia.0.43 "
Forma lămpiiT3 1/4
Tip lămpiMiniatură-T
Max. Lungime totală1.19 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăIndicator
Număr comercial1822
Voltaj36
Watts3.6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8539228060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U630 1822 T3 1/4 36v | AB6JZP 21U630€3.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMJ9 1822 3.6w T3 1/4 36v - Pachet de 10
€30.18 /ambalaj