Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMW6 1888 3.5w T3 1/4 7v - Pachet De 10 | AB9VTZ

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMW6 1888 3.5w T3 1/4 7v - Pachet de 10

În stoc
Element: AB9VTZ Model: 2FMW6
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
€10.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie1500 ore
Tip de bazăBaionetă miniatură (BA9s)
Curent tras500mA
Lumeni inițiali25
Lampa Dia.0.43 "
Forma lămpiiT3 1/4
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareclar
Max. Lungime totală1.19 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercial1888
Voltaj7
Watts3.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8539228060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăCurent trasLampa Dia.Max. Lungime totalăAplicație primarăNumăr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMG9 147 3w T3 1/4 7v - Pachet De 10 | AB9VNZ 2FMG9Pană430mA0.4 "1.06 "Indicator147310€12.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMW6 1888 3.5w T3 1/4 7v - Pachet de 10
€10.62 /ambalaj