Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMG9 147 3w T3 1/4 7v - Pachet De 10 | AB9VNZ

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMG9 147 3w T3 1/4 7v - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB9VNZ Model: 2FMG9
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
€12.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie1500 ore
Tip de bazăPană
Curent tras430mA
Lumeni inițiali25
Lampa Dia.0.4 "
Forma lămpiiT3 1/4
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareclar
Max. Lungime totală1.06 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăIndicator
Număr comercial147
Voltaj7
Watts3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8539228060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăCurent trasLampa Dia.Max. Lungime totalăAplicație primarăNumăr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMW6 1888 3.5w T3 1/4 7v - Pachet De 10 | AB9VTZ 2FMW6Baionetă miniatură (BA9s)500mA0.43 "1.19 "Scop general18883.510€10.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMG9 147 3w T3 1/4 7v - Pachet de 10
€12.39 /ambalaj