Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMY4 9007 65/55w T4 5/8 12.8v | AB9VUQ

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMY4 9007 65/55w T4 5/8 12.8v

În stoc
Articol: AB9VUQ Model: 2FMY4

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€13.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului150/320 ore.
Viața medie150/320 ore.
Tip de bazăPrefocus axial
Diametrul becului.9 / 16 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras5070 / 4290mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali16,969/12,570
Lampa Dia.0.57 "
Forma lămpiiT4 5/8
Tip lămpiMiniatură-T
Lumeni16,969/12,570
Max. Lungime totală3.74 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăFar Faza lunga/Joasa
Număr comercial9007
Voltaj12.8
Watts65/55

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8539228040
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelNumăr comercialDurata medie de viață a beculuiViața medieWattsCurent trasLumeni inițialiLampa Dia.LumeniPreț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMY1 9004 65/45w T4 5/8 12.8v | AB9VUM 2FMY19004150/320 ore.150/320 ore.65/455080 / 3520mA15,084/87990.57 "15,084/8799€6.99
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FNA8 9004ll 65/45w T4 5/8 12.8v | AB9VVG 2FNA89004LL300/640 ore.300/640 ore.65/45-1200/7000.4 "1200/700€13.21
Lampă miniaturală LUMAPRO 3EHN9 9007ll 65/55w T4 5/8 12.8v | AC8WQF 3EHN99007LL300/1200 ore.300/1200 ore.65/555420 / 4580mA--1350/1000€16.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMY4 9007 65/55w T4 5/8 12.8v
€13.58 /unitate