Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMZ8 24x 1w T2 24v - Pachet De 10 | AB9VUZ

LUMAPRO Lampa miniaturala 2FMZ8 24x 1w T2 24v - Pachet De 10

În stoc
Articol: AB9VUZ Model: 2FMZ8
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
€37.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului4800 lb.
Viața medie8000 ore
Tip de bazăTel. Diapozitivul nr. 2
Diametrul becului.5 / 16 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras35mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali600 EFC
Lampa Dia.0.29 "
Forma lămpiiT2
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareclar
Max. Lungime totală1.69 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăTelefon
Număr comercial24X
Voltaj24
Watts1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8539293060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelNumăr comercialDurata medie de viață a beculuiViața medieWattsTip de bazăCurent trasLumeni inițialiLampa Dia.Pkg. Cant.Preț
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U505 24psb T2 24v | AB6JUM 21U50524 PSB10,000 ore10,000 ore2Tel. Diapozitivul nr. 5---1€4.82
Lampă miniaturală LUMAPRO 2EKT8 24e2 1w T2 24v - Pachet De 10 | AB9PQC 2EKT824E254 "5000 ore1Tel. Diapozitivul nr. 340mA-0.25 "10€36.47
Lampă miniaturală LUMAPRO 2EKU1 24psb 2aw T2 24v - Pachet De 10 | AB9PQD 2EKU124 PSB10,000 ore10,000 ore2Tel. Diapozitivul nr. 570mA377100.25 "10€41.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampa miniaturala 2FMZ8 24x 1w T2 24v - Pachet De 10
€37.72 /ambalaj