Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2EKU1 24psb 2aw T2 24v - Pachet De 10 | AB9PQD

LUMAPRO 2EKU1 Lampă miniaturală 24psb 2aw T2 24v - Pachet de 10

În stoc
Element: AB9PQD Model: 2EKU1
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
€41.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului10,000 ore
Viața medie10,000 ore
Tip de bazăTel. Diapozitivul nr. 5
Diametrul becului.1 / 4 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras70mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali37710
Lampa Dia.0.25 "
Forma lămpiiT2
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareclar
Lumeni37710
Max. Lungime totală1.11 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăTelefon
Număr comercial24 PSB
Voltaj24
Watts2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8539293060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelNumăr comercialDurata medie de viață a beculuiViața medieWattsTip de bazăCurent trasLumeni inițialiLampa Dia.Pkg. Cant.Preț
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U505 24psb T2 24v | AB6JUM 21U50524 PSB10,000 ore10,000 ore2Tel. Diapozitivul nr. 5---1€4.82
Lampă miniaturală LUMAPRO 2EKT8 24e2 1w T2 24v - Pachet De 10 | AB9PQC 2EKT824E254 "5000 ore1Tel. Diapozitivul nr. 340mA-0.25 "10€36.47
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMZ8 24x 1w T2 24v - Pachet De 10 | AB9VUZ 2FMZ824X4800 lb.8000 ore1Tel. Diapozitivul nr. 235mA600 EFC0.29 "10€37.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2EKU1 Lampă miniaturală 24psb 2aw T2 24v - Pachet de 10
€41.68 /ambalaj