Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 2FNA2 Mini Lamp 3357NA 3457NA S8 27/8W 10PK | AB9VVC

LUMAPRO 2FNA2 Mini Lamp 3357NA 3457NA S8 27/8W 10PK

În stoc
Articol: AB9VVC Model: 2FNA2
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
€57.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului400/5000 ore.
Viața medie400/5000 ore.
Tip de bazăPană din plastic
Diametrul becului.1"
Carcasa beculuiSticlă
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali377
Lampa Dia.1"
Forma lămpiiS8
Tip lămpiMiniatură-S
Lumina de culoareChihlimbar
Lumeni377
Max. Lungime totală2.09 "
Forma generală a lămpiiS
Aplicație primarăScop general
Număr comercial3357NA 3457NA
Voltaj12.8
Watts27/8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8539228060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLumeniDurata medie de viață a beculuiViața medieMax. Lungime totalăAplicație primarăNumăr comercialVoltajWattsPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 12A783 7528-10PK S8 12/12V - Pachet 10 | AA3ZZW 12A783-150/1500 ore.150/1500 ore.2"Indicator7528-10PK12/1212/510€22.19
Lampă miniaturală LUMAPRO 12A785 7511-10PK S8 24V - Pachet de 10 | AA3ZZY 12A785-150 ore150 ore2.1 "Indicator7511-10PK242110€29.86
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U497 3457LL S8 12.8V - Pachet de 2 | AB6JUE 21U497-800/10,000 ore.800/10,000 ore.2.09 "Automotive3457LL12.828.22€15.21
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U529 93 S8 12.8V | AB6JVM 21U529-700 oreOre 700.2"Automotive9312.8131€2.20
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U530 94 S8 12.8V | AB6JVN 21U530-700 ore700 ore2"Automotive9412.8131€3.06
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U657 4157LL S8 12.8V - Pachet de 2 | AB6KAU 21U657-4000/10,000 ore.4000/10000 ore.2.09 "Automotive4157LL12.882€18.10
LUMAPRO 2EKW7 Mini Lampă 4157LL 29/8W S8 12.8V - Pachet de 10 | AB9PQW 2EKW7143600/10,000 ore.3600/10,000 ore.2.09 "Scop general4157LL12.829/810€65.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FNA2 Mini Lamp 3357NA 3457NA S8 27/8W 10PK
€57.02 /ambalaj