Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 2FNG5 Mini Bec Led Lm0512wb 0.24w T1 3/4 12v | AB9VWZ

LUMAPRO 2FNG5 Mini Bec Led Lm0512wb 0.24w T1 3/4 12v

În stoc
Articol: AB9VWZ Model: 2FNG5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€15.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec LED bi-polar miniatural
Viața medie100,000 ore
Tip de bazăPană
Curent tras20mA
Lampa Dia.0.218 "
Forma lămpiiT1 3/4
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareAlbastru
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercialLM0512WB
Voltaj12
Watts0.2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8539490080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLumina de culoarePreț
LUMAPRO 2FNG6 Mini Bec Led Lm0512wb 0.24w T1 3/4 12v | AB9VXA 2FNG6Verde€12.16
LUMAPRO 2FNG7 Mini Bec Led Lm0512wb 0.24w T1 3/4 12v | AB9VXB 2FNG7Roșu€11.58
LUMAPRO 2FNG8 Mini Bec Led Lm0512wb 0.24w T1 3/4 12v | AB9VXC 2FNG8Alb€14.54
LUMAPRO 2FNG9 Mini Bec Led Lm0512wb 0.24w T1 3/4 12v | AB9VXD 2FNG9Alb cald€14.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FNG5 Mini Bec Led Lm0512wb 0.24w T1 3/4 12v
€15.04 /unitate