Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 2FNX5 Mini Bec Led Lm20145cs 0.72w T6 145v | AB9VZN

LUMAPRO 2FNX5 Mini Bec Led Lm20145cs 0.72 W T6 145 V

În stoc
Articol: AB9VZN Model: 2FNX5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€33.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec LED miniatural
Durata medie de viață a becului100,000 ore
Viața medie100,000 ore
Tip de bazăȘurub pentru candelabre (E12)
Diametrul becului.3 / 4 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras0.03mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lampa Dia.0.75 "
Forma lămpiiT6
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareAlbastru
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
ÎnlocuieșteBulb 6S6/135V, 6S6/145V, 6S6/155V, 6S6/160V
Număr comercialLM20145CS
Voltaj145
Watts0.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8539490080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLumina de culoarePreț
LUMAPRO 2FNX6 Mini Bec Led Lm20145cs 0.72w T6 145v | AB9VZP 2FNX6Verde€29.61
LUMAPRO 2FNX7 Mini Bec Led Lm20145cs 0.72w T6 145v | AB9VZQ 2FNX7Roșu€19.97
LUMAPRO 2FNX8 Mini Bec Led Lm20145cs 0.72w T6 145v | AB9VZR 2FNX8Alb€36.99
LUMAPRO 2FNX9 Mini Bec Led Lm20145cs 0.72w T6 145v | AB9VZT 2FNX9Alb cald€37.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FNX5 Mini Bec Led Lm20145cs 0.72 W T6 145 V
€33.80 /unitate