Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 2FPA7 Miniature Led Bulb Lm2060cs 0.72w T6 60v | AB9WAM

LUMAPRO 2FPA7 Bec LED miniatural Lm2060cs 0.72w T6 60v

În stoc
Element: AB9WAM Model: 2FPA7
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
€21.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec LED miniatural
Durata medie de viață a becului100,000 ore
Viața medie100,000 ore
Tip de bazăȘurub pentru candelabre (E12)
Diametrul becului.3 / 4 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras0.03mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lampa Dia.0.75 "
Forma lămpiiT6
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareChihlimbar
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
ÎnlocuieșteBulb 3S6/60V, 6S6/60V
Număr comercialLM2060CS
Voltaj60
Watts0.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8539490080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLumina de culoarePreț
LUMAPRO 2FPB3 Miniature Led Bulb Lm2060cs 0.72w T6 60v | AB9WAN 2FPB3Alb cald€33.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FPA7 Bec LED miniatural Lm2060cs 0.72w T6 60v
€21.43 /unitate