Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 30F514 Corda de lumină LED 5000k 18ft 120v | AC4MDU

LUMAPRO 30F514 Lumină cu LED 5000k 18ft 120v

În stoc
Element: AC4MDU Model: 30F514
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
€112.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLED Rope Light
Temp. Culoare5000 K
Înălţime1 / 2 "
Culoarea carcaseiclar
Material carcasăPVC
Lungime216 "
Lumina de culoareAlb rece
Viață evaluatăOre 35,000.
Temp. Gamă-20 până la 60 grade C
Voltaj120
GaranțieAnul 1
Watts18
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3275
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS9405408000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeWattsPreț
LUMAPRO 30F519 Corda de lumină LED 5000k 6ft 120v | AC4MDZ 30F51972 "6€47.26
LUMAPRO 30F523 Lumină cu frânghie LED 5000k 150ft 120v | AC4MED 30F5231800 "150€628.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 30F514 Lumină cu LED 5000k 18ft 120v
€112.05 /unitate