Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 30F529 Bandă LED Roșu deschis 12ft 100-240v | AC4MEK

LUMAPRO 30F529 Bandă LED Roșu deschis 12ft 100-240v

În stoc
Element: AC4MEK Model: 30F529
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
€102.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLED cu bandă de joasă tensiune
Temp. CuloareRoșu
Înălţime1 / 10 "
Culoarea carcaseiclar
Material carcasăPVC
Lungime144 "
Lumina de culoareRoșu
Viață evaluatăOre 35,000.
Temp. Gamă-10 până la 50 grade C
Voltaj100-240
GaranțieAnul 1
Watts8.76
Lăţime2 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)19.99
Lungimea navei (cm)4.7
Lățimea navei (cm)26.01
Codul HS9405408000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 30F529 Bandă LED Roșu deschis 12ft 100-240v
€102.31 /unitate