Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lumină de lucru LUMAPRO 33HP79 LED 6.5 W negru 18 inchi Gât de gâscă | AG3FEF

LUMAPRO 33HP79 Lumină de lucru LED 6.5 W negru 18 inchi Gât de gâscă

În stoc
Post: AG3FEF Model: 33CP79
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
€118.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină de sarcină
Lungimea brațului18 "
Unghiul fasciculului60 grade
CuloriNegru
Conductor de cablu18/2
Lungime cablu5ft
Tipul cabluluiSPT-1
Tip lămpiLED-uri
MaterialOțel acoperit
Tip montareSuprafață înșurubabilă
Acoperire generală18 "
IntrerupatorRotary
TransformatorAdaptor DC
TipBrațul de gâscă
Voltaj100 la 240
ImpermeabilNu
Watts6.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)19.99
Lungimea navei (cm)17.5
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS9405406000

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Metal Gooseneck

Variante de produs

ProdusModelTip montareWattsPreț
Lumină de lucru LUMAPRO 33HP80 LED 5.5 W negru 18 inchi Gât de gâscă | AG3FEG 33CP80Magnetic5.5€152.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 33HP79 Lumină de lucru LED 6.5 W negru 18 inchi Gât de gâscă
€118.93 /unitate