Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 3EHN8 9006ll 55w T4 12.8v | AC8WQE

LUMAPRO 3EHN8 Lampa miniaturala 9006ll 55w T4 12.8v

În stoc
Articol: AC8WQE Model: 3EHN8
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
€1.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului1000 ore
Viața medie1200 ore
Tip de bazăPrefocus unghi drept (HB4)
Diametrul becului.7 / 8 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras4580mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lampa Dia.0.875 "
Forma lămpiiT4
Tip lămpiMiniatură-T
Lumeni1000
Max. Lungime totală3.09 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercial9006LL
Voltaj12.8
Watts55

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8539293060
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelMax. Lungime totalăDurata medie de viață a beculuiViața medieAplicație primarăNumăr comercialWattsTip de bazăCurent trasPreț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2EKV7 795 50w T4 12.8v | AB9PQQ 2EKV72.5 "200 ore200 oreSemnal de viraj - față sau spate79556Baionetă cu un singur contact (BA15s)3910mA€15.09
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMY2 9005 65w T4 12.8v | AB9VUN 2FMY22.17 "150 ore150 oreScop general900565Unghi drept (P20d)-€12.15
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMY3 9006 55w T4 12.8v | AB9VUP 2FMY32.17 "320 ore320 oreScop general900655Unghi drept (P22d)4300mA€11.53
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMY8 9055 55w T4 12.8v | AB9VUT 2FMY82.17 "800 ore800 oreScop general905555Prefocus unghi drept (HB3)-€15.39
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMY9 9140 40w T4 12.8v | AB9VUU 2FMY92.17 "1200 ore1200 oreScop general914043Prefocus unghi drept (HB3)-€14.06
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FNA9 9005 Xs 65w T4 12.8v | AB9VVH 2FNA92.17 "320 ore320 oreScop general9005XS65Plastic axial (PG13)-€16.06
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FNB1 9006 Xs 55w T4 12.8v | AB9VVJ 2FNB12.17 "320 ore320 oreScop general9006XS55Plastic axial (PG13)-€14.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 3EHN8 Lampa miniaturala 9006ll 55w T4 12.8v
€1.63 /unitate