Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 3FRK4 Mini Bec Led Lmf12 0.24w T1 3/4 12v | AC9DAQ

LUMAPRO 3FRK4 Mini Bec Led Lmf12 0.24w T1 3/4 12v

În stoc
Element: AC9DAQ Model: 3FRK4
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
€3.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec LED miniatural
Viața medie50,000 ore
Tip de bazăUn singur contact Midget cu flanșă
Curent tras18 la 20mA
Lampa Dia.0.218 "
Forma lămpiiT1 3/4
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareRoșu
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercialLMF12
Voltaj12
Watts0.2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8539490080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăLumina de culoareNumăr comercialPreț
LUMAPRO 3FRK3 Mini Bec Led Lmf12 0.24w T1 3/4 12v | AC9DAP 3FRK3Un singur contact Midget cu flanșăAlbLMF12€3.29
LUMAPRO 3FRK5 Mini Bec Led Lmf12 0.24w T1 3/4 12v | AC9DAR 3FRK5Un singur contact Midget cu flanșăChihlimbarLMF12€3.29
LUMAPRO 3FRK9 Mini Bec Led Lmg12 0.24w T1 3/4 12v | AC9DAW 3FRK9Midget Grooved (S4S / 8)AlbLMG12€3.29
LUMAPRO 3FRL1 Mini Bec Led Lmg12 0.24w T1 3/4 12v | AC9DAX 3FRL1Midget Grooved (S4S / 8)RoșuLMG12€3.29
LUMAPRO 3FRL2 Mini Bec Led Lmg12 0.24w T1 3/4 12v | AC9DAY 3FRL2Midget Grooved (S4S / 8)ChihlimbarLMG12€3.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 3FRK4 Mini Bec Led Lmf12 0.24w T1 3/4 12v
€3.29 /unitate