Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 4KGD8 Lămpi T8 cu balast electronic 120/277v | AD8HCT

LUMAPRO 4KGD8 Lămpi T8 cu balast electronic 120/277v

În stoc
Element: AD8HCT Model: 4KGD8
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
€38.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalast electronic
Amplificatoare AC0.48 la 0.21
Factorul de balast0.88
Familia BallastLumaPro
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
Înălţime1"
Wați de intrare57 la 56
Tip lămpiLămpi T8
Lungime9.5 "
Ieșire ușoarăNormal
Min. Temp. de pornire0 grade F
Numărul de lămpi F17T81 sau 2
Numărul de lămpi F25T121 sau 2
Numărul de lămpi F25T81 sau 2
Numărul de lămpi F28T81 sau 2
Numărul de lămpi F32T81 sau 2
Număr de lămpi F32T8(26W).1 sau 2
Număr de lămpi F32T8(28W).1 sau 2
Număr de lămpi F32T8(30W).1 sau 2
Numărul de lămpi1 sau 2
Factor de putereMai mare decât0.95
Tipul de pornireprogramat
distorsiune armonica totalaMai puțin decât 10%
Voltaj120/277
Lăţime1 5 / 16 "
Tipul de cablareserie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.612
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8504100000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: curent constant

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACWați de intrareIeșire ușoarăMin. Temp. de pornireNumărul de lămpiFactor de putereTipul de pornirePreț
LUMAPRO 4KGE4 Lămpi T8 cu balast electronic 120/277v | AD8HCW 4KGE40.27 la 0.6273 la 74Înalt0 grade F1 sau 2Mai mare decât0.95Clipă€40.39
LUMAPRO 4KGE5 Lămpi T8 cu balast electronic 120/277v | AD8HCX 4KGE50.39 la 0.91106 la 108Înalt0 grade F2 sau 3Mai mare decât0.95Clipă€32.57
LUMAPRO 4KGE6 Lămpi T8 cu balast electronic 120/277v | AD8HCY 4KGE60.24 la 1.2466 la 145Înalt0 grade F3 sau 4Mai mare decât0.95Clipă€55.81
LUMAPRO 4KGF5 Balast electronic Lămpi T8 120/277v | AD8HDB 4KGF50.31 la 0.7183 la 85Normal0 grade F2 sau 3Mai mare decât0.97Clipă€29.67
LUMAPRO 4KGF6 Lămpi T8 cu balast electronic 120/277v | AD8HDC 4KGF60.40 la 0.93108 la 112Normal0 grade F3 sau 4Mai mare decât0.98Clipă€41.06
LUMAPRO 4KGF7 Lămpi T8 cu balast electronic 120/277v | AD8HDD 4KGF70.25 la 0.9267 la 108Normal32 grade F1 sau 2Mai mare decât0.99Clipă€45.39
LUMAPRO 4KGL4 Lămpi T8 cu balast electronic 120/277v | AD8HDW 4KGL40.21 la 0.5057 la 59Normal0 grade F1 sau 2Mai mare decât0.95Clipă€31.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 4KGD8 Lămpi T8 cu balast electronic 120/277v
€38.33 /unitate