Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lumină de bază LUMAPRO 4PD35 60 W | AD9BYY

LUMAPRO Lumină de bază 4PD35 60 W

În stoc
Element: AD9BYY Model: 4PD35
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
€95.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină de sarcină
Lungimea brațului18 "
CuloriChrome / Negru
Conductor de cablu3
Lungime cablu8ft
Tip lămpiIncandescent
Tip montareMagnetic
Acoperire generală18 "
Articol recomandat pentru lampă2CUX1
Tipgooseneck
Voltaj120
Watts60

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3365
Înălțimea navei (cm)19
Lungimea navei (cm)25.02
Lățimea navei (cm)12.01
Codul HS9405206020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Dimensiunea bazei 3-1/4" DIA. X 1/2" H

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluiTip montareAcoperire generalăWattsPreț
LUMAPRO 2RPJ2 Mașină-uneltă Cap ușor compact | AC3DBL 2RPJ4 2RPJ224 "L Suport24 "60€67.07
Mașină-uneltă LUMAPRO 2RPJ3, metal curbat ușor | AC3DBM 2RPJ336 "L Suport36 "60€77.91
Mini lumină de lucru LUMAPRO 2RPJ4, metal bombat | AC3DBN 2RPJ418 "L Suport18 "25€55.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lumină de bază 4PD35 60 W
€95.94 /unitate