Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 4RZU3 Bec Incandescent S14 15w | AD9HZW

LUMAPRO 4RZU3 Bec Incandescent S14 15w

În stoc
Articol: AD9HZW Model: 4RZU3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€3.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa incandescentă
Durata medie de viață a becului38.625 "
Viața medie3000 ore
Tip de bazăȘurub mediu (E26)
Diametrul becului.1-3/4 "
Carcasa beculuiSticlă
Tehnologia beculuiIncandescent
Temp. Culoare2800 K
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali90
Denumirea lămpii15S14 / GR / CI
Lampa Dia.1.75 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiS14
Tip lămpiMiniatură-S
Lumeni90
Max. Lungime totală3.5 "
Forma generală a lămpiiS
Aplicație primarăScop general
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Cu trei căiNu
Voltaj130
Watts15

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8539228040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelVoltajDurata medie de viață a beculuiViața medieWattsLumeni inițialiDenumirea lămpiiFinisaj lampaLumeniPreț
LUMAPRO 4RZT5 Bec incandescent S14 15w | AD9HZN 4RZT5341000 ore1000 ore1514415S14 / IFBBMată144€4.10
LUMAPRO 4RZT9 Bec incandescent S14 11w | AD9HZT 4RZT913038.625 "3000 ore117711S14clar77€3.11
LUMAPRO 4RZW9 Bec incandescent S14 11w | AD9JAX 4RZW913038.625 "3000 ore116511S14 TRRoșu65€3.21
LUMAPRO 4RZX1 Bec incandescent S14 11w | AD9JAY 4RZX113054 "3000 ore116011S14 TYGalben60€3.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 4RZU3 Bec Incandescent S14 15w
€3.64 /unitate