Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 4RZV5 Bec incandescent T8 25w | AD9JAH

LUMAPRO 4RZV5 Bec incandescent T8 25w

În stoc
Element: AD9JAH Model: 4RZV5
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
€6.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa incandescentă
Durata medie de viață a becului200 ore
Viața medie1000 ore
Tip de bazăBaionetă cu dublu contact (BA15d)
Diametrul becului.1"
Carcasa beculuiSticlă
Tehnologia beculuiIncandescent
Temp. Culoare2800 K
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali195
Denumirea lămpii25T8DC
Lampa Dia.1"
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiT8
Tip lămpiTub
Lumeni195
Max. Lungime totală2.25 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Cu trei căiNu
Voltaj120
Watts25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8539228040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 4RZV5 Bec incandescent T8 25w
€6.61 /unitate