Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 4RZX3 Bec incandescent T6 25w | AD9JBA

LUMAPRO 4RZX3 Bec incandescent T6 25w

În stoc
Element: AD9JBA Model: 4RZX3
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
€5.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa incandescentă
Durata medie de viață a becului1000 ore
Viața medie1000 ore
Tip de bazăBaionetă cu dublu contact (BA15d)
Diametrul becului.1 / 2 "
Carcasa beculuiSticlă
Tehnologia beculuiIncandescent
Temp. Culoare2800 K
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali240
Denumirea lămpii25T6 1 / 2DC / IF
Lampa Dia.1 / 2 "
Finisaj lampaMată
Forma lămpiiT6
Tip lămpiTub
Lumeni240
Max. Lungime totală6"
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Cu trei căiNu
Voltaj130
Watts25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8539228040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLumeniDurata medie de viață a beculuiViața medieMax. Lungime totalăVoltajWattsTip de bazăLumeni inițialiPreț
LUMAPRO 4RZT6 Bec incandescent T6 15w | AD9HZP 4RZT61072000 ore2000 ore3"13015Șurub pentru candelabre (E12)107€3.50
LUMAPRO 4RZU7 Bec incandescent T6 15w | AD9JAA 4RZU71022000 ore2000 ore3"14515Șurub pentru candelabre (E12)102€5.00
LUMAPRO 4RZU9 Bec incandescent T6 25w | AD9JAC 4RZU92201000 ore1000 ore5.625 "12025Baionetă cu dublu contact (BA15d)220€4.54
LUMAPRO 4RZV2 Bec incandescent T6 25w | AD9JAE 4RZV22441000 ore1000 ore5.5 "12025Șurub intermediar (E17)244€4.53
LUMAPRO 4RZV3 Bec incandescent T6 25w | AD9JAF 4RZV32441000 ore1000 ore5.5 "13025Șurub intermediar (E17)244€4.13
LUMAPRO 4RZV4 Bec incandescent T6 25w | AD9JAG 4RZV42401000 ore1000 ore5.5 "13025Șurub intermediar (E17)240€4.13
LUMAPRO 4RZV8 Bec incandescent T6 20w | AD9JAL 4RZV89054 "7000 ore5.5 "12020Șurub intermediar (E17)90€4.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 4RZX3 Bec incandescent T6 25w
€5.24 /unitate