Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 4VCX1 C244-1 T6 12v | AD9VJN

LUMAPRO Lampă miniaturală 4VCX1 C244-1 T6 12v

În stoc
Articol: AD9VJN Model: 4VCX1
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
€7.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului1000 ore
Viața medie1000 ore
Tip de bazăBaionetă cu dublu contact (BA15d)
Carcasa beculuiSticlă
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali25
Forma lămpiiT6
Tip lămpiMiniatură-T
Lumeni25
Max. Lungime totală1.77 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăBalize
Număr comercialC244-1
Voltaj12
Watts7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8539228060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelNumăr comercialDurata medie de viață a beculuiViața medieWattsTip de bazăLumeni inițialiLumeniMax. Lungime totalăPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMX3 5007 5w T6 12v - Pachet De 10 | AB9VUF 2FMX35007200 ore200 ore5Baionetă cu un singur contact (BA15s)50501.47 "10€14.27
Lampa miniaturala LUMAPRO 4VCX6 C249-1 T6 12v | AD9VJU 4VCX6C249-11000 ore1000 ore10Baionetă cu dublu contact (BA15d)65651.73 "1€7.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 4VCX1 C244-1 T6 12v
€7.87 /unitate