Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala LUMAPRO 4VCX6 C249-1 T6 12v | AD9VJU

LUMAPRO Lampă miniaturală 4VCX6 C249-1 T6 12v

În stoc
Articol: AD9VJU Model: 4VCX6
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
€7.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului1000 ore
Viața medie1000 ore
Tip de bazăBaionetă cu dublu contact (BA15d)
Carcasa beculuiSticlă
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali65
Forma lămpiiT6
Tip lămpiMiniatură-T
Lumeni65
Max. Lungime totală1.73 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăBalize
Număr comercialC249-1
Voltaj12
Watts10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8539228060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelNumăr comercialDurata medie de viață a beculuiViața medieWattsTip de bazăLumeni inițialiLumeniMax. Lungime totalăPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMX3 5007 5w T6 12v - Pachet De 10 | AB9VUF 2FMX35007200 ore200 ore5Baionetă cu un singur contact (BA15s)50501.47 "10€14.27
Lampă miniaturală LUMAPRO 4VCX1 C244-1 T6 12v | AD9VJN 4VCX1C244-11000 ore1000 ore7Baionetă cu dublu contact (BA15d)25251.77 "1€7.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 4VCX6 C249-1 T6 12v
€7.87 /unitate