Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Semn de ieșire LUMAPRO 6CGL7 cu lumini de urgență 5.4w roșu | AE8BPV

LUMAPRO Semn de ieșire 6CGL7 cu lumini de urgență 5.4 w roșu

În stoc
Articol: AE8BPV Model: 6CGL7
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
€214.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSemn de ieșire cu lumini de urgență
Baterie TipCalciu de plumb
Adâncime4.625 "
Indicatori direcționaliChevronuri selectabile în câmp
Putere fixă5.4
Înălţime10.125 "
Culoarea carcaseiAlb
Material carcasătermoplastic
Tip lămpiIncandescent
Culoare scrisoareRoșu
Dimensiunea scrisorii6"
MontareUniversal
Numărul de fețe1 sau 2
Voltaj120/277
Garanție1 ani
Lăţime21.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.8475
Înălțimea navei (cm)39.88
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS9405606000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Faruri frontale reglabile (Da)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMaterial carcasăTip lămpiCuloare scrisoareLăţimePreț
Semn de ieșire LUMAPRO 6CGL8 cu lumini de urgență 5.4 W verde | AE8BPW 6CGL821.625 "10.125 "termoplasticIncandescentVerde4.62 "€227.71
LUMAPRO 35GW99 Semn de ieșire/Lumină de urgență 120/277V Plastic | AH4PWR 35GW992.75 "10.125 "PlasticLED-uriRoșu12.25 "€320.98
LUMAPRO 35GX01 Semn de ieșire/Lumină de urgență 120/277V Alb | AH4PWT 35GX0111-13/16 "9.5 "PlasticLED-uriVerde1 13 / 16 "€207.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Semn de ieșire 6CGL7 cu lumini de urgență 5.4 w roșu
€214.46 /unitate