Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lupa cu unghi larg LUMAPRO 6MNT6 1.75 LED alb | AE9UVQ

LUMAPRO 6MNT6 Lupa cu unghi larg 1.75 LED alb

În stoc
Articol: AE9UVQ Model: 6MNT6
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
€252.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină cu unghi larg
Lungimea brațului32 "
bazăÎnchiză-te
CuloriAlb
Conductor de cablu2
Lungime cablu5ft
Dioptrie3
Lampă inclusăDa
Tip lămpiLED-uri
Diametrul obiectivului7 x 5.25 "
Mărire1.75
TipBrat articulator
Watts7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.33
Înălțimea navei (cm)69.85
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS9013802000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Lentile pivotante, Comutator de lumină duală
    • Caracteristici: Brat cu arc intern

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
Lupa cu unghi larg LUMAPRO 6MNT5 1.75 LED negru | AE9UVP 6MNT5Negru€227.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 6MNT6 Lupa cu unghi larg 1.75 LED alb
€252.78 /unitate