Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUTRON AYCL-253P-LA Dimmer de iluminat comutator de lumină migdale | AH7MEW 36WG95

LUTRON AYCL-253P-LA Comutator de iluminare Migdale

În stoc
Element: AH7MEW Model: AYCL-253P-LACrucea Ref: 36WG95
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
€74.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDimmer de iluminare
CuloriMigdală ușoară
Tip lămpiCFL, LED, halogen, incandescent
Max. Capacitate250 W (CFL/LED), 600 W (incandescent/halogen)
StilComuta
Tipul comutatorului1 pol, 3 căi
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)6.1
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Dimensiune cutie de perete: Single Gang
    • Placă de perete: Nu este inclusă
    • Caracteristici speciale: Comutator de pornire/oprire cu un dimmer cu glisare liniară captivă, dispune de tehnologie HED(TM) care reduce intensitatea circuitelor concepute pentru compatibilitate cu majoritatea becurilor de înaltă eficiență, numai pentru utilizare în interior

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
LUTRON AYCL-253P-WH Comutator de luminozitate alb | AH7MET 36WG92 AYCL-253P-WHAlb€74.23
LUTRON AYCL-253P-AL Comutator de iluminare Migdale | AH7MEU 36WG93 AYCL-253P-ALMigdală€74.23
LUTRON AYCL-253P-IV Comutator de luminozitate Ivory | AH7MEV 36WG94 AYCL-253P-IVFildeş€74.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUTRON AYCL-253P-LA Comutator de iluminare Migdale
€74.23 /unitate