Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUTRON DVCL-253P-IV Dimmer de iluminat Decora Rocker Ivory | AH7MEZ 36WG98

LUTRON DVCL-253P-IV Dimmer de iluminat Decora Rocker Ivory

În stoc
Element: AH7MEZ Model: DVCL-253P-IVCrucea Ref: 36WG98
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
€107.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDimmer de iluminare
CuloriFildeş
Tip lămpiCFL, LED, halogen, incandescent
Max. Capacitate250 W (CFL/LED), 600 W (incandescent/halogen)
StilDecora Rocker
Tipul comutatorului1 pol, 3 căi
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)5.84
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Dimensiune cutie de perete: Single Gang
    • Placă de perete: Nu este inclusă
    • Caracteristici speciale: întrerupător cu paletă mare cu un dimmer cu glisare liniară captiv, dispune de tehnologia HED(TM) care reduce luminozitatea circuitelor concepute pentru a fi compatibile cu majoritatea becurilor de înaltă eficiență, numai pentru utilizare în interior

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
LUTRON DVCL-253P-WH Dimmer de iluminat Decora Rocker White | AH7MEX 36WG96 DVCL-253P-WHAlb€107.77
LUTRON DVCL-253P-AL Dimmer de iluminat Decora Rocker Almond | AH7MEY 36WG97 DVCL-253P-ALMigdală€107.77
LUTRON DVCL-253P-LA Dimmer de iluminat Decora Rocker Light Almond | AH7MFA 36WG99 DVCL-253P-LAMigdală ușoară€107.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUTRON DVCL-253P-IV Dimmer de iluminat Decora Rocker Ivory
€107.77 /unitate