LUTRON H3DT832GU310 Balast fluorescent, tip programat/pornire rapidă, 120VAC - 277VAC | CH6PNK 4LFW3

LUTRON H3DT832GU310 Balast fluorescent, tip programat/pornire rapidă, 120VAC până la 277VAC

Articol: CH6PNK Model: H3DT832GU310Crucea Ref: 4LFW3
€317.63 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalast
Amplificatoare AC0.83 / 0.40 / 0.37A
Factorul de balast1
Tipul de balastElectronic
FrecvențăMai mare de 42 kHz
Înălţime1"
Tensiune de intrare120V până la 277V AC
Wați de intrare99 / 96 / 102W
Lungime9 1 / 2 "
Min. Temp. de pornire50 de grade F
Numărul de lămpi F32T83
Numărul de lămpi F32T8U3
Amperi de operare @ 120V0.83A
Factor de putereMai mare de 0.95
Protectie termalaClasa P
distorsiune armonica totalaMai puțin decât 10%
Watts32W
Lăţime2 5 / 16 "

Informații de expediere:

Tara natalaMexic

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUTRON H3DT832GU310 Balast fluorescent, tip programat/pornire rapidă, 120VAC până la 277VAC
€317.63 /unitate