LUXO 18945LG Lumină lupă 6.75x 4.5in Led gri 2.25x | AB6GBJ 21EN82

LUXO 18945LG Lumină lupă 6.75x 4.5 inci LED gri 2.25x

În stoc
Articol: AB6GBJ Model: 18945LGCrucea Ref: 21EN82

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,094.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină lupă
Lungimea brațului45 "
bazăClemă de margine
CuloriLumina gri
Conductor de cablu2
Lungime cablu6ft
Dioptrie5
Lampă inclusăDa
Tip lămpiLED-uri
Diametrul obiectivului6.75 "x 4.50"
Mărire2.25
Lungime totală45 "
TipDreptunghiular
Watts6W

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)47.63
Codul HS9013802000
Tara natalaNU

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Comutare dublă, Dimming, Oprire automată
    • Caracteristici: Lentila din sticla optica coroana alba, brat echilibrat cu arc, balast HF

Variante de produs

ProdusModelCuloriDioptriePreț
LUXO 18845LG Lumină lupă 6.75x 4.5inci Led gri 1.88x | AB6GBH 21EN79 18845LGLumina gri3.5€1,197.11
Lumină lupă LUXO 18900BK 6.75x 4.5inci LED Negru 1.88x | AB6GBK 21EN85 18900BKNegru3.5€1,496.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUXO 18945LG Lumină lupă 6.75x 4.5 inci LED gri 2.25x
€1,094.57 /unitate