LUXO 23728RB Microscop binocular 7x-45x dioptrie reglabilă | AF8LZA 28CR62

LUXO 23728RB Microscop binocular 7x-45x Dioptrie reglabilă

În stoc
Articol: AF8LZA Model: 23728RBCrucea Ref: 28CR62

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,375.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicroscop binocular
Dimensiunea bazei10 "x 10"
Capacitate max.10
Protractor pentru ocularNu
Câmp de vizualizare23mm
Înălțimea maximă de focalizare7.7 "
IluminareLumină inelară cu LED reglabilă 80
LungimeSuport orizontal de 26 "
Sursă de luminăLED-uri
Mărire7X-45X
Max. Înălțimea piesei de prelucrat5.7 "
Tub opticBinocular, dioptru reglabil dublu
Alimentare electricăIntrare 100-240V, 50/60 HZ Ieșire 24V, 750 Ma
Stand tipBraț cu braț dual
Dimensiunea tabelului10 "x 10"
TipStereo
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.45
Înălțimea navei (cm)32.39
Lungimea navei (cm)84.46
Lățimea navei (cm)38.74
Codul HS9011900000

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
LUXO 23727RB Microscop binocular 7x-45x dioptrie reglabilă | AF8LYZ 28CR61 23727RBSuport orizontal 26 "€3,955.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUXO 23728RB Microscop binocular 7x-45x Dioptrie reglabilă
€4,375.15 /unitate