Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LYNDEX-NIKKEN B5017-0020-4.00 Mandrină BT50 ER32 Project 6 inch | AH8EYA 38NX81

LYNDEX-NIKKEN B5017-0020-4.00 Mandrină BT50 ER32 Proiect 6 inci

În stoc
Articol: AH8EYA Model: B5017-0020-4.00Crucea Ref: 38NX81
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
€611.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCollet Chuck
Capacitate0.0470 "0.511"
Seria ColletER20
Diametru1.38 "
MaterialOţel
Proiectare4"
MărimeaBT50

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.4325
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)13.97
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Lichid de răcire: Da
    • Echilibrabil: Nu
    • Pre-echilibrat: Da

Variante de produs

ProdusModelCapacitateSeria ColletDiametruProiectareMărimeaPreț
LYNDEX-NIKKEN B3007-0016-2.36 Mandrină BT30 ER16 Proiect 2.360 inch | AH8EWR 38NV73 B3007-0016-2.360.0190 "0.406"ER161.26 "2.36 "BT30€327.06
LYNDEX-NIKKEN B3007-0020-2.50 Mandrină BT30 ER20 Proiect 2.500 inch | AH8EWT 38NV74 B3007-0020-2.500.0390 "0.511"ER201.38 "2.5 "BT30€360.97
LYNDEX-NIKKEN B3007-0500-2.00 Mandrină BT30 100TG Proiect 3.940 inch | AH8EWU 38NV82 B3007-0500-2.000.1250 "0.500"100TG2.5 "3.94 "BT30€595.78
LYNDEX-NIKKEN B3007-0750-2.50 Mandrină BT30 ER8 Project 4 inch | AH8EWV 38NV83 B3007-0750-2.500.0470 "0.750"ER80.47 "4"BT30€289.17
LYNDEX-NIKKEN B3007-1000-3.94 Mandrină BT30 ER11 Project 4 inch | AH8EWW 38NV84 B3007-1000-3.940.0470 "1.000"ER110.75 "4"BT30€289.17
LYNDEX-NIKKEN B3017-0020-4.00 Mandrină BT30 ER32 Project 5 inch | AH8EWX 38NV89 B3017-0020-4.000.0390 "0.511"ER201.38 "4"BT30€406.11
LYNDEX-NIKKEN B3027-0016-5.00 Mandrină BT40 ER11 Proiect 2.500 inch | AH8EWY 38NV93 B3027-0016-5.000.0190 "0.406"ER161.26 "5"BT30€359.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LYNDEX-NIKKEN B5017-0020-4.00 Mandrină BT50 ER32 Proiect 6 inci
€611.03 /unitate