Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Colet LYNDEX-NIKKEN E25-020, dimensiune 5/16 inch | CD2FCV 38PL85

LYNDEX-NIKKEN E25-020 Colier, dimensiune 5/16 inch

În stoc
Articol: CD2FCV Model: E25-020Crucea Ref: 38PL85
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
€76.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColet
Seria ColletER25
Gamă0.312 - 0.281 "
Mărimea5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09

Variante de produs

ProdusModelSeria ColletGamăMărimeaPreț
LYNDEX-NIKKEN 018-024 Colier, dimensiune 3/8 inch, 180DA, interval de la 0 inch la 1/32 inch | CD2FAH 38NK38 018-024180DA0 până la 1/32 "3 / 8 "€44.62
LYNDEX-NIKKEN 020-016 Colier, dimensiune 1/4 inch, 200DA, interval de la 0 inch la 1/32 inch | CD2FAJ 38NK83 020-016200DA0 până la 1/32 "1 / 4 "€39.02
LYNDEX-NIKKEN 020-024 Colier, dimensiune 3/8 inch, 200DA, interval de la 0 inch la 1/32 inch | CD2FAK 38NK91 020-024200DA0 până la 1/32 "3 / 8 "€38.12
Pinză LYNDEX-NIKKEN 500-004, dimensiune 1/16 inch, interval de dimensiuni exacte | CD2FAL 38NR91 500-0045CDimensiune exactă1 / 16 "€63.92
Colet LYNDEX-NIKKEN 500-009, dimensiune 9/64 inch, interval de dimensiuni exacte | CD2FAM 38NR96 500-0095CDimensiune exactă9 / 64 "€55.28
Pinză LYNDEX-NIKKEN 500-010, dimensiune 5/32 inch, interval de dimensiuni exacte | CD2FAN 38NR97 500-0105CDimensiune exactă5 / 32 "€55.28
Pinză LYNDEX-NIKKEN 500-011, dimensiune 11/64 inch, interval de dimensiuni exacte | CD2FAP 38NR98 500-0115CDimensiune exactă11 / 64 "€54.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LYNDEX-NIKKEN E25-020 Colier, dimensiune 5/16 inch
€76.40 /unitate