LYON DD67143P Supliment pentru suport de depozitare în vrac Dimensiune 48 x 36 x 120 inchi | AB9ZGW 2GWR9

LYON DD67143P Rack de stocare în vrac Dimensiune suplimentară 48 x 36 x 120 inci

Articol: AB9ZGW Model: DD67143PCrucea Ref: 2GWR9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,131.62 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate suplimentară pentru depozitare în vrac
Capacitatea fasciculului3500 lb.
Capacitate pe raft3300 lb.
CuloriGri
Material de puntePAL
Adâncime36 "
finalizareaEmail copt
Înălţime120 "
Capacitate de încărcare10,000 lb.
Material14 ga. Oţel
Numărul de rafturi4
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 132.75
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)309.88
Lățimea navei (cm)96.52
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialCapacitatea fascicululuiCapacitateNumărul de rafturiLăţimeCapacitate pe raftMaterial de punteAdâncimePreț
LYON DD67241 Suport de stocare în vrac, dimensiune 60 x 24 x 120 inch | AA8ZRW 1BBY8 DD6724114 ga. Oţel2600 lb.-460 "2600 lb.Nici unul24 "€695.97
RFQ
LYON DD67243 Raft de depozitare în vrac Supliment, dimensiune 60 x 36 x 120 inch | AA8ZRY 1BBZ1 DD6724314 ga. Oţel2600 lb.-460 "2600 lb.Nici unul36 "€726.63
RFQ
LYON DD67245 Suport de depozitare în vrac, dimensiune 60 x 48 x 120 inch | AA8ZRZ 1BBZ2 DD6724514 ga. Oţel2600 lb.-460 "2600 lb.Nici unul48 "-
RFQ
LYON DD67341 Raf de depozitare în vrac Supliment, dimensiune 72 x 24 x 120 inch | AA8ZTB 1BBZ4 DD6734114 ga. Oţel1900 lb.-472 "1900 lb.Nici unul24 "€799.18
RFQ
LYON DD67343 Suport de depozitare în vrac, dimensiune 72 x 36 x 120 inch | AA8ZTD 1BBZ6 DD6734314 ga. Oţel1900 lb.-472 "1900 lb.Nici unul36 "€845.41
RFQ
LYON DD67345 Suport de depozitare în vrac, dimensiune 72 x 48 x 120 inch | AA8ZTP 1BCL2 DD6734514 ga. Oţel1900 lb.-472 "1900 lb.Nici unul48 "-
RFQ
LYON DD67541 Suport de depozitare în vrac, dimensiune 96 x 24 x 120 inch | AA8ZTU 1BCL6 DD6754114 ga. Oţel1650 lb.-496 "1650 lb.Nici unul24 "€928.86
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LYON DD67143P Rack de stocare în vrac Dimensiune suplimentară 48 x 36 x 120 inci
€1,131.62 /unitate