Bobină de oțel LYON SSNL3-1200, dimensiune .003 x 12 x 10 picioare, oțel inoxidabil | AF7TRB 22MC39

LYON Bobina de oțel SSNL3-1200, dimensiune .003 x 12 x 10 picioare, oțel inoxidabil

Articol: AF7TRB Model: SSNL3-1200Crucea Ref: 22MC39

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBobina de oțel
CuloriSilver
Toleranță la lungime+/- 1 "
MaterialOţel inoxidabil
Rockwell HardnessC 42 minim
Mărimea0.003 "x 12" x 10 '
Temp. Gamă1700 F
fireCălită de primăvară
Forța de tracțiune192,000 PSI
Grosime0.076mm
Grosime Toleranță+/-. 0003
Tip301
Toleranță la lățime+/-. 010

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.57
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7220200000

Variante de produs

ProdusModelGrosimeCuloriMaterialGrosime ToleranțăTipRockwell HardnessMărimeaTemp. GamăPreț
Bobină de oțel LYON TPB20-1206, dimensiune .020 x 12-3/8 x 6 picioare | AF7UFJ 22MF68 TPB20-12060.508mmAlbastruOțel de primăvară temperat albastru+/-. 0011095C 48 până la 510.020 "X 12-3 / 8" X 6 '1300 F€21.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LYON Bobina de oțel SSNL3-1200, dimensiune .003 x 12 x 10 picioare, oțel inoxidabil