Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bobină de oțel LYON TPB20-1206, dimensiune .020 x 12-3/8 x 6 picioare | AF7UFJ 22MF68

LYON TPB20-1206 Bobină de oțel, dimensiune .020 x 12-3/8 x 6 picioare

În stoc
Articol: AF7UFJ Model: TPB20-1206Crucea Ref: 22MF68
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
€21.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBobina de oțel
CuloriAlbastru
Toleranță la lungime+/- 1 "
MaterialOțel de primăvară temperat albastru
Rockwell HardnessC 48 până la 51
Mărimea0.020 "X 12-3 / 8" X 6 '
Temp. Gamă1300 F
fireComplet întărit
Forța de tracțiune230,000 la 250,000 PSI
Grosime0.508mm
Grosime Toleranță+/-. 001
Tip1095
Toleranță la lățime+/-. 010

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.29
Înălțimea navei (cm)31.5
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7226924000

Variante de produs

ProdusModelGrosimeCuloriMaterialGrosime ToleranțăTipRockwell HardnessMărimeaTemp. GamăPreț
Bobină de oțel LYON SSNL3-1200, dimensiune .003 x 12 x 10 picioare, oțel inoxidabil | AF7TRB 22MC39 SSNL3-12000.076mmSilverOţel inoxidabil+/-. 0003301C 42 minim0.003 "x 12" x 10 '1700 F-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LYON TPB20-1206 Bobină de oțel, dimensiune .020 x 12-3/8 x 6 picioare
€21.94 /unitate