Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MA FORD 305M0285AM Microburghiu, 2.85 mm Dimensiune burghie, 12.19 mm Lungime canelura, 3 mm Diametru tijă, Carbură | CT2ARG 794P24

M A FORD 305M0285AM Micro burghie, 2.85 mm Dimensiune burghie, 12.19 mm Lungime canelura, 3 mm Diametru tijă, Carbură

În stoc
Articol: CT2ARG Model: 305M0285AMCrucea Ref: 794P24
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
€29.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie micro

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0032
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
MA FORD MXDCLM0100A Micro burghie, 1 mm Dimensiune burghie, 16 mm Lungime canelura | CR9ZNN 794MC5 MXDCLM0100A€181.98
MA FORD MXDCLM0110A Microburghiu, 1.10 mm Dimensiune burghie, 18 mm Lungime canal | CR9ZNP 794MC6 MXDCLM0110A€181.67
MA FORD MXDCLM0120A Micro burghiu, 1.20 mm Dimensiune burghie, 20 mm Lungime canal | CR9ZNQ 794MC7 MXDCLM0120A€181.67
MA FORD MXDCLM0130A Micro burghie, 1.30 mm Dimensiune burghie, 21 mm Lungime canal | CR9ZNR 794MC8 MXDCLM0130A€181.67
MA FORD MXDCLM0140A Micro burghie, 1.40 mm Dimensiune burghie, 23 mm Lungime canelura | CR9ZNT 794MC9 MXDCLM0140A€181.98
MA FORD MXDCLM0150A Micro burghie, 1.50 mm Dimensiune burghie, 24 mm Lungime canelura | CR9ZNU 794MD0 MXDCLM0150A€181.67
MA FORD MXDCLM0160A Micro burghie, 1.60 mm Dimensiune burghie, 26 mm Lungime canelura | CR9ZNV 794MD1 MXDCLM0160A€181.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

M A FORD 305M0285AM Micro burghie, 2.85 mm Dimensiune burghie, 12.19 mm Lungime canelura, 3 mm Diametru tijă, Carbură
€29.03 /unitate