Ferăstrău pentru tocat MK MORSE CSM14MB, lamă de 14 inchi, arbore de 1 inch | AA6BKU 13P986

M. K. MORSE CSM14MB Ferăstrău pentru tocat, lamă de 14 inchi, arbore de 1 inch

În stoc
Element: AA6BKU Model: CSM14MBCrucea Ref: 13P986

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,268.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăiați ferăstrăul
amperi15
Dimensiunea arborelui1"
Diametrul lamei.14 "
Capacitatea de tăiere5.125 "
Tipul de gardăRetractabil
Tip mânerD orizontal
MaterialBaza din aluminiu turnat, protecție din oțel, mâner din policarbonat
RPM fără încărcare1300
Greutatea sculei53.0 lb.
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.45
Înălțimea navei (cm)45.97
Lungimea navei (cm)59.44
Lățimea navei (cm)40.89
Codul HS8461508020
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • MK Morse CSM14MB este un ferăstrău pentru tăierea metalelor cu o lamă cu un diametru de 14 inchi, folosit pentru tăierea diferitelor metale. Funcționează cu un motor de 120 V care menține cuplul la o viteză optimă de 1300 rpm și asigură o tăiere eficientă fără scântei, zgomot și acumulare de căldură.
    • Acest ferăstrău tăietor are protecții de lamă retractabile cu un mâner confortabil din policarbonat pentru a asigura o funcționare lină și ghidaje îmbunătățite de aliniere a lamelor pentru a reduce deșeurile produse din cauza tăierilor greșite.
    • Are o lamă din carbură de 72 de dinți, ideală pentru tăierea țevilor, fierului unghiular, știfturilor metalice, conductelor și țevilor cu o capacitate maximă de tăiere de 5.01 inci.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

M. K. MORSE CSM14MB Ferăstrău pentru tocat, lamă de 14 inchi, arbore de 1 inch
€1,268.73 /unitate