Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN A1287JFGR Carcasă Nonmtallc 12 inchi înălțime x 8 inchi lățime x 7 inchi adâncime | AH3HDF 32FD50

HOFFMAN A1287JFGR Carcasă Nonmtallc 12 inchi înălțime x 8 inchi lățime x 7 inchi adâncime

În stoc
Articol: AH3HDF Model: A1287JFGRCrucea Ref: 32FD50
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
€703.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
CuloriOţel inoxidabil
Tipul capaculuiSolid
Adâncime7"
Caracteristicile capacului carcaseiZăvor de eliberare rapidă
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
Adâncimea incintei (în.)7"
Înălțimea incintei (în.)12 "
Carcasă MaterialDin fibra de sticla
Lățimea carcasei (în.)8"
finalizareaBrushed
GarniturăFoam fără sudură în loc
Înălţime12 "
Panou interior32FR67
IP Rating-ul66
MontarePerete
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6775
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)25.65
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rating NEMA al carcasei: 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
    • Metalic / nemetalic: nemetalic
    • Metoda de închidere: zăvor de eliberare rapidă
    • Knockouts: Nu

Variante de produs

ProdusModelLățimea carcasei (în.)CuloriAdâncimefinalizareaGarniturăÎnălţimeIP Rating-ulEcartament metalicPreț
HOFFMAN A404NFSS Carcasă pentru cutie de joncțiune metalic 4 inchi înălțime x 4 inchi lățime x 3 inchi adâncime | AH3HDG 32FE59 A404NFSS4"Oţel inoxidabil3"Brushedpoliuretan4"6614/16€614.30
HOFFMAN A12R128NK Carcasă metalică 12 inchi înălțime x 12 inchi lățime x 8 inchi adâncime 3R | AH3HDW 32FH86 A12R128NK12 "Gri8"Pulbere de poliester ANSI 61-12 "3212/14/16€268.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A1287JFGR Carcasă Nonmtallc 12 inchi înălțime x 8 inchi lățime x 7 inchi adâncime
€703.97 /unitate