Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN A404NFSS Carcasă pentru cutie de joncțiune metalic 4 inchi înălțime x 4 inchi lățime x 3 inchi adâncime | AH3HDG 32FE59

HOFFMAN A404NFSS Carcasă pentru cutie de joncțiune metalic 4 inchi înălțime x 4 inchi lățime x 3 inchi adâncime

În stoc
Element: AH3HDG Model: A404NFSSCrucea Ref: 32FE59

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€614.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
CuloriOţel inoxidabil
Tipul capaculuiSolid
Adâncime3"
Caracteristicile capacului carcaseiCleme
Tipul capacului carcaseiRidicare
Adâncimea incintei (în.)3"
Înălțimea incintei (în.)4"
Carcasă Material304 oțel inoxidabil
Lățimea carcasei (în.)4"
finalizareaBrushed
Garniturăpoliuretan
Înălţime4"
IP Rating-ul66
Ecartament metalic14/16
MontarePerete
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.062
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)16
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rating NEMA al carcasei: 3R, 4, 4X, 12
    • Metalic / nemetalic: metalic
    • Metoda de închidere: Cleme cu înșurubare
    • Knockouts: Nu

Variante de produs

ProdusModelLățimea carcasei (în.)CuloriAdâncimefinalizareaGarniturăÎnălţimeIP Rating-ulEcartament metalicPreț
HOFFMAN A1287JFGR Carcasă Nonmtallc 12 inchi înălțime x 8 inchi lățime x 7 inchi adâncime | AH3HDF 32FD50 A1287JFGR8"Oţel inoxidabil7"BrushedFoam fără sudură în loc12 "66-€703.97
HOFFMAN A12R128NK Carcasă metalică 12 inchi înălțime x 12 inchi lățime x 8 inchi adâncime 3R | AH3HDW 32FH86 A12R128NK12 "Gri8"Pulbere de poliester ANSI 61-12 "3212/14/16€268.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A404NFSS Carcasă pentru cutie de joncțiune metalic 4 inchi înălțime x 4 inchi lățime x 3 inchi adâncime
€614.30 /unitate