HOFFMAN A12R128NK Carcasă metalică 12 inchi înălțime x 12 inchi lățime x 8 inchi adâncime 3R | AH3HDW 32FH86

HOFFMAN A12R128NK Carcasă metalică 12 inchi înălțime x 12 inchi lățime x 8 inchi adâncime 3R

În stoc
Articol: AH3HDW Model: A12R128NKCrucea Ref: 32FH86

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€268.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
CuloriGri
Tipul capaculuiSolid
Adâncime8"
Caracteristicile capacului carcaseiȘurub cu zăvor
Tipul capacului carcaseiÎnșurubați
Adâncimea incintei (în.)8"
Înălțimea incintei (în.)12 "
Carcasă MaterialOtel carbon
Lățimea carcasei (în.)12 "
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
Înălţime12 "
IP Rating-ul32
Ecartament metalic12/14/16
MontarePerete
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.552
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Carcasă Rating NEMA: 3R
    • Metalic / nemetalic: metalic
    • Metoda de închidere: șuruburi
    • Knockouts: Nu

Variante de produs

ProdusModelLățimea carcasei (în.)CuloriAdâncimefinalizareaGarniturăÎnălţimeIP Rating-ulEcartament metalicPreț
HOFFMAN A1287JFGR Carcasă Nonmtallc 12 inchi înălțime x 8 inchi lățime x 7 inchi adâncime | AH3HDF 32FD50 A1287JFGR8"Oţel inoxidabil7"BrushedFoam fără sudură în loc12 "66-€703.97
HOFFMAN A404NFSS Carcasă pentru cutie de joncțiune metalic 4 inchi înălțime x 4 inchi lățime x 3 inchi adâncime | AH3HDG 32FE59 A404NFSS4"Oţel inoxidabil3"Brushedpoliuretan4"6614/16€558.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A12R128NK Carcasă metalică 12 inchi înălțime x 12 inchi lățime x 8 inchi adâncime 3R
€268.08 /unitate