VAL-MATIC Supape de eliberare a aerului


Supapele de eliberare a aerului Val-Matic sunt utilizate în conducte pentru manipularea fluidelor încărcate cu solide pentru eliberarea continuă a aerului nedorit. Acestea au componente interne din oțel inoxidabil 316 pentru a rezista la expunerea la hidrogen sulfurat și fluide agresive.

Filtru
Material corp: Fontă , Tipul conexiunii: FNPT , Material plutitor: 316 oțel inoxidabil , Dimensiune priză: 1 / 2 "
StilModelDimensiunea intrăriiMax. Temperatura fluiduluiPresiune maximăPreț (ex. TVA)
A
38
1"250 grade F150 psi€756.36
B
15A.3
1"250 ° F175 psi€266.84
B
15A
1 / 2 "250 grade F175 psi€252.15
A
38.2
2"250 grade F150 psi€796.94
C
48A
2"250 grade F150 psi€1,476.89
C
48A.2
3"250 grade F150 psi€1,607.77
B
15A.2
3 / 4 "250 grade F175 psi€244.06
C
48A.3
4"250 grade F150 psi€1,942.42

Supape de eliberare a aerului

Supapele de eliberare a aerului Val-Matic sunt proiectate pentru utilizarea în conducte, pentru manipularea fluidelor încărcate cu solide, pentru eliberarea continuă a aerului nedorit și au componente interne din oțel inoxidabil 316 pentru a rezista la expunerea la hidrogen sulfurat și fluide agresive. Aceste unități sunt echipate cu o tijă hexagonală în flotoare ghidate cu bucșă rotundă pentru a preveni acumularea de resturi și un design neînfundat pentru a minimiza nevoia de spălare în contra. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste supape certificate NSF 61 și 372, disponibile la presiuni maxime de 150 și 175 psi pe Raptor Supplies.

Mecanism de lucru

  • Montați supapa de eliberare a aerului Val-Matic în punctele cele mai înalte ale unei conducte unde aerul se colectează ușor.
  • Nivelul lichidului scade pe măsură ce bulele de aer pătrund în supapă și înlocuiesc lichidul din interior.
  • Când nivelul scade acolo unde nu mai susține plutitorul, plutitorul scade. Această mișcare trage scaunul departe de orificiu, activând supapa pentru a deschide și a evacua aerul colectat în atmosferă.
  • Pe măsură ce aerul este eliberat, lichidul intră din nou în supapă, regăsind din nou flotorul, ridicându-l până când scaunul împinge orificiul, închizând astfel supapa.
  • Acest ciclu se repetă automat ori de câte ori este necesar pentru a susține un sistem fără aer.

DESCRIERE

  • Supapa cu orificiu mic Val-Matic este potrivită pentru utilizarea cu conducte pentru a elibera aerul nedorit; ideal pentru utilizarea în instalațiile de gestionare a apelor uzate și de procesare chimică.
  • Aceste unități sunt echipate cu o tijă hexagonală în flotoare rotunde ghidate de bucșe, prevenind acumularea de resturi.
  • Au scaune elastice pentru o oprire pozitivă și ornamente interioare din inox 316 pentru protecție împotriva apei agresive și a hidrogenului sulfurat.
  • Aceste supape de eliberare a aerului au un design care nu se înfundă, care elimină spălarea în contra.

Standarde și aprobări

  • NSF 372
  • NSF 61
  • ISO

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre supapele de evacuare a aerului și supapele de eliberare a aerului?

O supapă de eliberare a aerului se deschide la presiunea atmosferică și se închide automat atunci când este prezent lichid. O supapă de siguranță nu va elibera aerul colectat la presiuni sub punctul de referință.

Unde instalați supapele de eliberare a aerului?

Supapele de eliberare a aerului și supapele de vid de aer sunt instalate de obicei la fiecare 800 m pe conducta lungă pentru a elibera și a aspira cu ușurință aerul în sistem.

Când folosim o supapă de eliberare a aerului?

În sistemele de apă sau de irigare, o supapă de eliberare a aerului este de obicei utilizată pentru a se asigura că orice aer antrenat în sistemul de apă este eliberat automat pentru a maximiza performanța sistemului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?