VAL-MATIC 48A.3 Supapă Aer Vac FNPT 4 x 1/2 Fontă | AE7BHP 5WLY5

VAL-MATIC 48A.3 Vană Aer Vac FNPT 4 x 1/2 Fontă

În stoc
Articol: AE7BHP Model: 48A.3Crucea Ref: 5WLY5

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,942.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de eliberare a aerului
Material corpFontă
Tip conexiuneFNPT
Materialul plutitor316 oțel inoxidabil
Dimensiunea intrării4"
Max. Temperatura fluidului250 grade F
Presiune maximă150 psi
Min. presiune5 psi
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Presiunea în vid29 "Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.61
Înălțimea navei (cm)40.89
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Capacitate de aerisire (55 scfm la 150 psi)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiMax. Temperatura fluiduluiPresiune maximăPreț
Supapă de eliberare a aerului VAL-MATIC 15A FNPT 1/2 x 1/2 Fontă | AE4NLZ 5LYL0 15A1 / 2 "250 grade F175 psi€252.15
VAL-MATIC 15A.2 Supapă de eliberare a aerului FNPT 3/4 x 1/2 Fontă | AE4NMA 5LYL1 15A.23 / 4 "250 grade F175 psi€244.07
VAL-MATIC 15A.3 Supapă de eliberare a aerului FNPT 1 x 1/2 Fontă | AE4NMB 5LYL2 15A.31"250 de grade F175 psi€266.84
VAL-MATIC 38 Supapă de eliberare a aerului FNPT 1 x 1/2 Fontă | AE4NMC 5LYL3 381"250 grade F150 psi€756.36
VAL-MATIC 38.2 Supapă de eliberare a aerului FNPT 2 x 1/2 Fontă | AE4NMD 5LYL4 38.22"250 grade F150 psi€796.94
VAL-MATIC 48A Vană Aer Vac FNPT 2 x 1/2 Fontă | AE7BHM 5WLY3 48A2"250 grade F150 psi€1,476.89
VAL-MATIC 48A.2 Supapă Aer Vac FNPT 3 x 1/2 Fontă | AE7BHN 5WLY4 48A.23"250 grade F150 psi€1,607.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VAL-MATIC 48A.3 Vană Aer Vac FNPT 4 x 1/2 Fontă
€1,942.43 /unitate