Supapa de eliberare a aerului Val-Matic este proiectată pentru a se asigura că orice aer antrenat în sistemul de apă este eliberat automat pentru a oferi performanțe superioare ale sistemului. Această supapă de eliberare a aerului este utilizată în stațiile de tratare a apei, sistemele de canalizare, procesele industriale și sistemele de irigare, asigurând funcționarea lină și eficientă a sistemelor de transport și distribuție a fluidelor.
Caracteristici:
- Această supapă de eliberare a aerului Val-Matic 15A.3 are o construcție din fontă pentru a asigura durabilitatea și robustețea în aplicațiile sistemului de fluide.
- Dispune de material plutitor din oțel inoxidabil 316, rezistență excelentă la coroziune și fiabilitate.
- Această supapă de eliberare a aerului Val-Matic 15A.3 are un design care nu se înfundă, care elimină spălarea în contra.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre supapele de evacuare a aerului și supapele de eliberare a aerului?
A. O supapă de eliberare a aerului este deschisă la presiunea atmosferică, apoi se închide automat când este prezent lichid. O supapă de siguranță nu va elibera aerul colectat la presiuni sub punctul de referință.
Î. Unde instalați supapele de eliberare a aerului?
A. Supapele de eliberare a aerului și supapele de vid de aer sunt instalate în mod obișnuit la fiecare 800 m pe conducta lungă pentru a elibera și a aspira cu ușurință aerul în sistem.
Î. Cum întrețin această supapă de eliberare a aerului Val-Matic 15A.3?
A.
- Inspectați regulat supapa pentru probleme vizibile sau deteriorare.
- Păstrați supapa curată prin îndepărtarea resturilor și a particulelor străine.
- Lubrifiați piesele și firele în mișcare conform recomandărilor pentru a preveni rugina.
- Verificați dacă există scurgeri în jurul corpului supapei, racordurilor și ieșirii.
- Testați funcționarea supapei declanșând manual eliberarea aerului.
- Dacă este necesar, reglați presiunea de funcționare a supapei în intervalul specificat.
- Menține documentația activităților de întreținere și inspecții.
- Luați în considerare condițiile de mediu atunci când operați supapa.
- Elaborați un plan de răspuns în caz de urgență pentru defecțiunile supapelor.
Î. Ce tip de conexiuni are această supapă de eliberare a aerului Val-Matic?
A. Dispune de conexiuni FNPT pentru o instalare ușoară.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți o supapă de eliberare a aerului?
A. Factorii majori includ compatibilitatea fluidelor, dimensiunea de intrare/ieșire, intervalul de presiune de funcționare, capacitatea de aerisire și construcția materialului.