Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VAL-MATIC 15A.2 Supapă de eliberare a aerului FNPT 3/4 x 1/2 Fontă | AE4NMA 5LYL1

VAL-MATIC 15A.2 Supapă de eliberare a aerului FNPT 3/4 x 1/2 Fontă

În stoc
Articol: AE4NMA Model: 15A.2Crucea Ref: 5LYL1
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
€244.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de eliberare a aerului
Material corpFontă
Tip conexiuneFNPT
Materialul plutitor316 oțel inoxidabil
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Max. Temperatura fluidului250 grade F
Presiune maximă175 psi
Min. presiune5 psi
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Presiunea în vid29 "Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.42
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Supapă de vid de aer concepută pentru eliberarea aerului acumulat în pompele de incendiu, sculele hidropneumatice și filtrele de presiune
    • Dispune de construcție din fontă și o garnitură internă din oțel inoxidabil și plute pentru rezistență la presiuni de până la 175 PSI
    • Etanșarea elastică asigură o oprire pozitivă etanșă la picurare
    • Listat UL și certificat NSF 61, 372 și ISO
    • Max. Capacitate de aerisire (6 scfm la 150 psi)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiMax. Temperatura fluiduluiPresiune maximăPreț
Supapă de eliberare a aerului VAL-MATIC 15A FNPT 1/2 x 1/2 Fontă | AE4NLZ 5LYL0 15A1 / 2 "250 grade F175 psi€252.15
VAL-MATIC 15A.3 Supapă de eliberare a aerului FNPT 1 x 1/2 Fontă | AE4NMB 5LYL2 15A.31"250 de grade F175 psi€266.84
VAL-MATIC 38 Supapă de eliberare a aerului FNPT 1 x 1/2 Fontă | AE4NMC 5LYL3 381"250 grade F150 psi€756.36
VAL-MATIC 38.2 Supapă de eliberare a aerului FNPT 2 x 1/2 Fontă | AE4NMD 5LYL4 38.22"250 grade F150 psi€796.94
VAL-MATIC 48A Vană Aer Vac FNPT 2 x 1/2 Fontă | AE7BHM 5WLY3 48A2"250 grade F150 psi€1,476.89
VAL-MATIC 48A.2 Supapă Aer Vac FNPT 3 x 1/2 Fontă | AE7BHN 5WLY4 48A.23"250 grade F150 psi€1,607.78
VAL-MATIC 48A.3 Supapă Aer Vac FNPT 4 x 1/2 Fontă | AE7BHP 5WLY5 48A.34"250 grade F150 psi€1,942.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VAL-MATIC 15A.2 Supapă de eliberare a aerului FNPT 3/4 x 1/2 Fontă
€244.07 /unitate