Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Protector suplimentar EATON FAZ-D1/2 1a 2p 480vac | AF6MBD 19YF24

EATON FAZ-D1/2 Protector suplimentar 1a 2p 480vac

În stoc
Articol: AF6MBD Model: FAZ-D1 / 2Crucea Ref: 19YF24
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
€91.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector suplimentar IEC
Evaluarea tensiunii AC277 / 480 VAC
amperi1
Tipul curbeiD
Evaluarea tensiunii DC96 VDC
Adâncime72.6mm
EAN4015082787684
Lungime84.7mm
Max. Evaluare AIR5kA
Max. Dimensiunea firului4AWG
Min. Dimensiunea firului18AWG
MontareDIN Rail
Număr de poli2
Terminal de conectareIulie
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime36mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2385
Înălțimea navei (cm)3.51
Lungimea navei (cm)3.51
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536200040

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACamperiTipul curbeiEvaluarea tensiunii DCNumăr de poliLăţimePreț
Protector suplimentar EATON FAZ-B1/1-SP 1a 1p 277vac | AF6KTX 19YE45 FAZ-B1 / 1-SP277 VAC1B48 VDC117.7mm€49.20
Protector suplimentar EATON FAZ-B2/1-SP 2a 1p 277vac | AF6KTY 19YE46 FAZ-B2 / 1-SP277 VAC2B48 VDC117.7mm€49.20
Protector suplimentar EATON FAZ-B3/1-SP 3a 1p 277vac | AF6KTZ 19YE47 FAZ-B3 / 1-SP277 VAC3B48 VDC117.7mm€49.20
Protector suplimentar EATON FAZ-C25/2 25a 2p 480vac | AF6KUA 19YF05 FAZ-C25 / 2277 / 480 VAC25C96 VDC236mm€197.90
Protector suplimentar EATON FAZ-C32/2 32a 2p 480vac | AF6KUB 19YF06 FAZ-C32 / 2277 / 480 VAC32C96 VDC236mm€91.97
Protector suplimentar EATON FAZ-C40/2 40a 2p 480vac | AF6KUC 19YF07 FAZ-C40 / 2277 / 480 VAC40C96 VDC236mm€303.69
Protector suplimentar EATON FAZ-C50/2 50a 2p 480vac | AF6KUD 19YF08 FAZ-C50 / 2277 / 480 VAC50C96 VDC236mm€367.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON FAZ-D1/2 Protector suplimentar 1a 2p 480vac
€91.97 /unitate