Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MK MORSE CTS24 Cutter pentru găuri din carbură, gaură de 1-1/2 inch, adâncime de 3/16 inci | AH6TTT 36FV49

M. K. MORSE CTS24 Dispozitiv de tăiere pentru găuri din carbură, gaură de 1-1/2 inch, adâncime de 3/16 inci

În stoc
Element: AH6TTT Model: CTS24Crucea Ref: 36FV49

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€94.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietor de găuri
Arbor DesignBuilt-In
Înlocuire directă pentru:Mfr. CTSP
Max. Adâncimea de tăiere3 / 16 "
Numărul de dinți8
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia. X 1-7 / 8" L
Aplicație primarăMetal
Saw Dia.1.5 "
Dimensiunea cozii3 / 8 "
Material dinteVârf din carbură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Adâncimea de tăiereNumărul de dințiSaw Dia.Preț
MK MORSE CTD12 Cutter pentru găuri din carbură, gaură de 3/4 inch, adâncime de 1 inch | AH6TRZ 36FV29 CTD121"63 / 4 "€88.64
MK MORSE CTD14 Cutter pentru găuri din carbură, gaură de 7/8 inchi, adâncime de 1 inch | AH6TTA 36FV30 CTD141"67 / 8 "€88.84
MK MORSE CTD16 Cutter pentru găuri din carbură, gaură de 1 inch, adâncime de 1 inch | AH6TTB 36FV31 CTD161"61"€88.90
MK MORSE CTD18 Cutter pentru găuri din carbură, gaură de 1-1/8 inch, adâncime de 1 inch | AH6TTC 36FV32 CTD181"61.125 "€94.82
MK MORSE CTD20 Cutter pentru găuri din carbură, gaură de 1-1/4 inch, adâncime de 1 inch | AH6TTD 36FV33 CTD201"61.25 "€110.96
MK MORSE CTD22 Cutter pentru găuri din carbură, gaură de 1-3/8 inch, adâncime de 1 inch | AH6TTE 36FV34 CTD221"61.375 "€111.50
MK MORSE CTD24 Cutter pentru găuri din carbură, gaură de 1-1/2 inch, adâncime de 1 inch | AH6TTF 36FV35 CTD241"61.5 "€122.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

M. K. MORSE CTS24 Dispozitiv de tăiere pentru găuri din carbură, gaură de 1-1/2 inch, adâncime de 3/16 inci
€94.66 /unitate