Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MK MORSE MA35PSCT Arbor pentru ferăstrău, hexagonal, dimensiune filet 5/8-18 inch, oțel | CD3UYY 53WM35

M. K. MORSE MA35PSCT Arbor pentru ferăstrău, hexagonal, dimensiune filet 5/8-18 inch, oțel

În stoc
Articol: CD3UYY Model: MA35PSCTCrucea Ref: 53WM35
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
€29.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHole Saw Arbor
Înlocuire directă pentru:Mfr. Nr. MAPD3CT
Se potrivește cu diametrul ferăstrăului.1-1 / 4 "la 6"
MaterialOţel
Lungime totală4.625 "
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia. X 3-3 / 32" L
Shak ShapeHex
Dimensiunea cozii3 / 8 "
Dimensiune de filet5/8 "-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea coziiDimensiune de filetPreț
MK MORSE MA45PS Arbor pentru ferăstrău cu găuri din oțel, hexagonal, dimensiunea burghiului pilot de la 1/4 inch la 3-3/32 inch | CD3LJV 53WM36 MA45PS7 / 16 "5/8 "-18€32.31
MK MORSE MA34 Arbor pentru ferăstrău, hexagonal, 1/4 inch dia. x 3-3/32 inch L Dimensiune burghiu pilot, oțel | CD3WLE 53WM33 MA343 / 8 "1/2 "-20€17.44
MK MORSE MA34CT Arbor pentru ferăstrău, hexagonal, 1/4 inch dia. x 3-3/32 inch L Dimensiune burghiu pilot, oțel | CD3YNL 53WM34 MA34CT3 / 8 "1/2 "-20€20.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

M. K. MORSE MA35PSCT Arbor pentru ferăstrău, hexagonal, dimensiune filet 5/8-18 inch, oțel
€29.19 /unitate